Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 115759 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 115759 Kofferzubehör Teiler
raaco 115759 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     1690-4000795596
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     115759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatz A75 mit 5 festen Einteilungen (halbe Höhe) für die Aufteilung der Pocketbox, Assorter, Boxxser, CarryLite, Compact und Schublade 250-03.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
30 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,22*
27 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,22*
21 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,27*
51 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,39*
18 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136129
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.