Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 115766 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 115766 Kofferzubehör Teiler
raaco 115766 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29540754
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     115766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatz A78 mit 8 festen Einteilungen (halbe Höhe) für die Aufteilung der Pocketbox, Assorter, Boxxser, CarryLite, Compact und Schublade 250-03.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136129
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.