Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 107792 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 107792 selbstklebendes Etikett Weiß
raaco 107792 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604651
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Haft-Etiketten
Etiketten 15x75 für Schublade 250-01. Enthält 24 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
21
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,42*
€ 5,33*
21 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,36*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.