Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1814308 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 1814308 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku 1 Stück(e)
DYMO 1814308 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29635349
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1814308
EAN/GTIN:
     0071701003751
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Kompatibilität
Dymo XTL 300, LabelManager 500TS, LabelManager Wireless PnP
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
11.1 Wh
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.