Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930061101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930061101 Prüfsonde
Hirschmann 930061101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29643773
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930061101
EAN/GTIN:
     4002044172756
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
30 A
Interner Widerstand
3 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175701
ab € 9,31*
Zubehör
Hirschmann
930177000
ab € 12,31*
Zubehör
Hirschmann
930099101
ab € 11,40*
Zubehör
Hirschmann
931713101
ab € 14,58*
Zubehör
Hirschmann
931714101
ab € 11,76*
Zubehör
Hirschmann
930117101
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.