Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930103102 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930103102 Prüfsonde
Hirschmann 930103102 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29643861
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930103102
EAN/GTIN:
     4002044169787
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Breite
104 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Blau
Material
Nickel
Temperaturmessbereich
-25 - 100 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
35 A
Interner Widerstand
2 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.