Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973659101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 973659101 Prüfsonde
Hirschmann 973659101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     3461-40081971
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973659101
EAN/GTIN:
     4002044166274
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturmessbereich
-25 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Interner Widerstand
50 Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,72*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 5,59*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,83*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,13*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 4,84*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.