Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Rot
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Rot
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Rot
Artikel-Nr.:
     3461-40047204
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930046101
EAN/GTIN:
     4002044172305
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
4 mm Pin
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 VAC/60 VDC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,71*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4522*
€ 0,7222*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176101.
ab € 4,19*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 25M
ab € 37,00*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 5M
ab € 10,20*
Zubehör
Stäubli
61.7610-22
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.