| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-29687714 Herst.-Nr.: PI500-120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multi pack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Brother DCP-130C/135C/150C/330C/540CN/750CW, MFC-235C/240C/260C/440CN/660CN/845CW | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | OEM-Code | LC-1000, LC-970 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone peach, wiederaufbereitete druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |