Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 313027 Druckerpatrone 2 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 313027 Druckerpatrone 2 Stück(e) Schwarz
Peach 313027 Druckerpatrone 2 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29687861
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     313027
EAN/GTIN:
     7640108778628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Apple Color Stylewriter 6500 - HP Addmaster IJ 1000 - HP Color Copier 110 - HP Color Copier 120 - HP Color Copier 140 - HP Color Copier 140 Series - HP Color Copier 145 - HP Color Copier 150 - HP Color Copier 150 Series - HP Color Copier 155 - HP Color Copier 160 - HP Color Copier 170 - HP Color Copier 180 - HP Color Copier 190 - HP Color Copier 210 - HP Color Copier 210 LX - HP Color Copier 210 Series - HP Color Copier 260 - HP Color Copier 270 - HP Color Copier 280 - HP Color Copier 290 - HP DesignJet 700 - HP DesignJet 750 C - HP DesignJet 750 C Plus - HP DesignJet 750 Plus - HP DesignJet 750 Series - HP DesignJet 755 CM - HP DeskJet 1000 C - HP DeskJet 1000 CSE - HP DeskJet 1000 CXI - HP DeskJet 1100 C - HP DeskJet 1120 C - HP DeskJet 1120 CSE - HP DeskJet 1120 CXI - HP DeskJet 1125 C - HP DeskJet 1180 C - HP DeskJet 1180 CSE - HP DeskJet 1180 CXI - HP DeskJet 1220 C - HP DeskJet 1220 C/PS - HP DeskJet 1220 CSE - HP DeskJet 1220 CXI - HP DeskJet 1280 - HP DeskJet 1600 C - HP DeskJet 1600 CM - HP DeskJet 1600 CN - HP DeskJet 1600 PS - HP DeskJet 1600 Series - HP DeskJet 6100 Series - HP DeskJet 6122 - HP DeskJet 6127 - HP DeskJet 710 C - HP DeskJet 710 Series - HP DeskJet 712 C - HP DeskJet 720 C - HP DeskJet 720 Series - HP DeskJet 722 C - HP DeskJet 750 - HP DeskJet 750 C - HP DeskJet 750 Series - HP DeskJet 755 - HP DeskJet 755 C - HP DeskJet 815 C - HP DeskJet 820 C - HP DeskJet 820 CSE - HP DeskJet 820 CXI - HP DeskJet 830 C - HP DeskJet 830 Series - HP DeskJet 832 C - HP DeskJet 850 C - HP DeskJet 850 CXI - HP DeskJet 850 Series - HP DeskJet 855 C - HP DeskJet 855 CSE - HP DeskJet 855 CXI - HP DeskJet 870 C - HP DeskJet 870 CSE - HP DeskJet 870 CSI - HP DeskJet 870 CXI - HP DeskJet 870 Series - HP DeskJet 880 C - HP DeskJet 880 Series - HP DeskJet 882 C - HP DeskJet 890 C - HP DeskJet 890 CSE - HP DeskJet 890 CXI - HP DeskJet 890 Series - HP DeskJet 895 CSE - HP DeskJet 895 CXI - HP DeskJet 930 C - HP DeskJet 930 CM - HP DeskJet 930 Series - HP DeskJet 9300 - HP DeskJet 932 C - HP DeskJet 935 C - HP DeskJet 950 C - HP DeskJet 950 Series - HP DeskJet 952 C - HP DeskJet 959 C - HP DeskJet 960 C - HP DeskJet 960 CSE - HP DeskJet 960 CXI - HP DeskJet 970 CSE - HP DeskJet 970 CX - HP DeskJet 970 CXI - HP DeskJet 970 Series - HP DeskJet 980 C - HP DeskJet 980 CXI - HP DeskJet 990 C - HP DeskJet 990 CM - HP DeskJet 990 CSE - HP DeskJet 990 CXI - HP DeskJet 990 Series - HP DeskJet 995 C - HP Fax 1220 - HP Fax 1220 XI - HP OfficeJet G 55 - HP OfficeJet G 55 XI - HP OfficeJet G 85 - HP OfficeJet G 85 XI - HP OfficeJet G 95 - HP OfficeJet K 60 - HP OfficeJet K 60 XI - HP OfficeJet K 80 - HP OfficeJet K 80 XI - HP OfficeJet Pro 1150 C - HP OfficeJet Pro 1150 CSE - HP OfficeJet Pro 1170 C - HP OfficeJet Pro 1170 CSE - HP OfficeJet Pro 1170 CXI - HP OfficeJet Pro 1175 C - HP OfficeJet Pro 1175 CSE - HP OfficeJet Pro 1175 CXI - HP OfficeJet R 40 - HP OfficeJet R 40 XI - HP OfficeJet R 45 - HP OfficeJet R 60 - HP OfficeJet R 65 - HP OfficeJet R 80 - HP OfficeJet R 80 XI - HP OfficeJet T 45 - HP OfficeJet T 45 XI - HP OfficeJet T 65 - HP OfficeJet T 65 XI - HP PhotoSmart 1000 - HP PhotoSmart 1000 XI - HP PhotoSmart 1100 - HP PhotoSmart 1100 Series - HP PhotoSmart 1100 XI - HP PhotoSmart 1115 - HP PhotoSmart 1115 CVR - HP PhotoSmart 1200 Series - HP PhotoSmart 1215 - HP PhotoSmart 1215 VM - HP PhotoSmart 1218 - HP PhotoSmart 1218 XI - HP PhotoSmart 1315 - Kodak Science 1000 PS - Pitney Bowes DA 400 - Pitney Bowes DA 50 S - Pitney Bowes DA 500 - Pitney Bowes DA 55 S - Pitney Bowes DA 550 - Pitney Bowes DA 70 S - Pitney Bowes DA 700 - Pitney Bowes DA 75 S - Pitney Bowes DA 750 - Pitney Bowes DA 80 F - Pitney Bowes DA 900 - Pitney Bowes DA 95 F - Pitney Bowes DA 950 - Pitney Bowes W 660 - Pitney Bowes W 660 Series - Pitney Bowes W 661 - Pitney Bowes W 680 - Pitney Bowes W 700 - Pitney Bowes W 770 - Pitney Bowes W 790 - Pitney Bowes W 800 - Pitney Bowes W 800 Series - Pitney Bowes W 801 - Pitney Bowes W 880 - Pitney Bowes W 890 - Pitney Bowes W 990 - Pitney Bowes W 990 Series - Pitney Bowes W 991</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen schwarze Tinte
44 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
950 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
No. 45, 51645A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.