Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004407 Zubehör für Actionkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004407 Zubehör für Actionkameras
Hama 00004407 Zubehör für Actionkameras
Hama 00004407 Zubehör für Actionkameras
Hama 00004407 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29689203
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004407
EAN/GTIN:
     4007249044075
  • Schwimmgriff für GoPro Actioncams mit Handschlaufe zum stabilisierten Filmen im und unter Wasser - Schwimmgriff verhindert, dass die GoProAction Cam niemals im Wasser untergeht - Einhandgriff und Auftriebshilfe in einem - leuchtend gelbe Signalfarbe für schnelles Wiederfinden - verstellbare Handschlaufe zur Sicherung der Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Material
Kunststoff
Kompatibilität
GoPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.