Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC15 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic BQ-CC15 Akkuladegerät
Panasonic BQ-CC15 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     115-30326043
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     C303815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
200 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 32,17*
23 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 32,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 33,13*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,82334*
€ 34,10334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.