Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 31305 Fahrzeug-Ladestation 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241048
241048
241048
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29729313
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     31305
EAN/GTIN:
     k.A.
Professionelle Start-Booster
- als Starthilfegerät
- als alternative Energiequelle
- als Spannungshalter beim Batteriewechsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Integriertes Warndreieck
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
330 mm
Paketgewicht
10100 g
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
24 Ah
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.