Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 31306 Fahrzeug-Ladestation 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241049
241049
241049
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29729314
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     31306
EAN/GTIN:
     k.A.
Professionelle Start-Booster
- als Starthilfegerät
- als alternative Energiequelle
- als Spannungshalter beim Batteriewechsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Integriertes Warndreieck
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
20700 g
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
24 Ah
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,22*
€ 1.120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,40*
€ 1.078,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,44*
€ 1.034,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,17*
€ 956,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.