Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Walimex 21030 Kamera-Audioadapter Passiv Audio-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29735175
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr xlr
adapter xlr
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Passiv
Produkttyp
Audio-Adapter
Audio input Kanäle
2.0
Befestigungstyp
Anschlussgewinde
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Lautstärkeregler
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Frequenzbereich
10 - 100000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Breite
80 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.