Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29735479
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktiv
Produkttyp
Audio-Adapter
Audio input Kanäle
2.0
Befestigungstyp
Anschlussgewinde
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Lautstärkeregler
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
2
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
599 g
Breite
155 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter xlr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.