Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz
Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz
Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz
Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz
Panasonic LUMIX G 25 mm/F1.7 ASPH SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29744142
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-H025E-K
EAN/GTIN:
     5025232835126
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
  • Lichtstarke Standardbrennweite F1,7 / 50mm (KB) Brennweite
    - Schnelles, scharfes, präzises Fokussieren 240 Hz Ansteuerung für Kameras mit High-Speed AF
    - Sehr gute Freistellungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Panasonic
Maximaler Zoomfaktor
0.14 x
Kompatibilität
Panasonic
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Minimale Blendenzahl
1,7
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
25 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
47 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60.8 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.