Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn TAE-F/RJ-45, 2 m Transparent, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn TAE-F/RJ-45, 2 m Transparent, Schwarz
S-Conn TAE-F/RJ-45, 2 m Transparent, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29799212
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70002-2
EAN/GTIN:
     4017538113702
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - RJ45 Stecker
    - Aufbau: 2-adrig Flach
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: gecrimpt
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche TAE/ RJ45: vernickelt/ vergoldet
    - Farbe TAE/ RJ45-Stecker: schwarz/ transparent
    - Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Transparent, Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.