Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn TAE-F/RJ-11, 6 m Transparent, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn TAE-F/RJ-11, 6 m Transparent, Schwarz
S-Conn TAE-F/RJ-11, 6 m Transparent, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29799216
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70006
EAN/GTIN:
     4017538700063
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - RJ11 Stecker
    - Aufbau: 4-adrig Flach
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: gecrimpt
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
    - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
    - Farbe Kabel: schwarz
    - universal Belegung im TAE-Stecker gebrückt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Transparent, Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.