Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC iMAX B6mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
SkyRC iMAX B6mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29811801
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100084
EAN/GTIN:
     4046032074776
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium Polymer (LiPo), Nickel-Cadmium (NiCd), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
11-18 V
Ausgangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
233 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.