Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1600-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1600-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1600-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29811929
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1600-000-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 98.89 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
46.58 l
Breite
619.5 mm
Tiefe
491.7 mm
Höhe
223.3 mm
Gewicht
6400 g
Innenmaße (B x T x H)
546.4 x 420.1 x 202.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzkoffer peli, wasserdichte koffer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peli
1600-001-110E
ab € 385,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.