| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-29812514 Herst.-Nr.: 90800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bene No.1 Hartpappe-Ordner für Sonderformate Bewährte Hartpappe-Ausführung. In Marmor-Optik.
Extra starke No.1 Mechanik
Mit Griffloch und Niederhalter
Mit aufgeklebtem Rückenschild Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Faserplatte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 500 Blätter | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 80 g/m² | ![](/p.gif) | Rückenetikett | Ja | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 75 mm | ![](/p.gif) | Daumenbohrung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 230 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 364 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |