Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-40-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 40,32 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-40-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 40,32 W Schwarz
MEAN WELL PWM-40-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 40,32 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817879
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-40-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Streifenlicht
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
40.32 W
Ausgangsspannung
48 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
0.84 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
490 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
995500 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-40-12
ab € 21,14*
Ähnlich
Mean Well
PWM-40-24
ab € 18,92*
Ähnlich
Mean Well
PWM-40-36
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.