Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-600-12 Netzteil 636 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-600-12 Netzteil 636 W Metallisch
MEAN WELL HRPG-600-12 Netzteil 636 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832144
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
636 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1580 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
147700 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618239
ab € 275,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.