Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-965 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-965 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-965 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-965 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29833123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Stecker
d-sub feldbus-stecker
Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines CC‐Link‐Teilnehmers
an die CC‐Link‐Busleitung.

Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus:

- 2 horizontale Kabeleinführungen für Ein‐ und Ausgang.
- Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP®‐Anschluss mit über
- Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.
- Extern bedienbarer Schalter zum Ab‐ bzw. Zuschalten der Terminierung.

Beim ersten und letzten Busteilnehmer muss der Terminierungsschalter auf
“ON“ stehen. (Abschlusswiderstand zugeschaltet).
Bei nachfolgenden Busteilnehmern auf “OFF“.
(Abschlusswiderstand abgeschaltet).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.85 g
Breite
45 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.