Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER DuoFern Umweltsensor 9475 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER DuoFern Umweltsensor 9475 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
RADEMACHER DuoFern Umweltsensor 9475 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29836806
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731020
EAN/GTIN:
     4031909013729
Suchbegriffe:
Sonnensensor
sonnensensor rademacher
sonnensensor
Funkfähiger Sensor zur Steuerung der Haustechnik durch Wetterdaten
Der DuoFern Umweltsensor 9475
Der DuoFern Umweltsensor ist ein Funkfähiger Sensor zur Steuerung der Haustechnik durch Wetterdaten. Der Sensor misst Temperatur, Regen, Windstärke, Sonnenposition, Sonnenhöhe und Beleuchtungsstärke. Die gemessenen Daten werden per Funk an die angemeldeten Empfänger übertragen und können somit für Automationen genutzt werden.

So lassen sich beispielsweise südliche Rollläden bei Sonne aus Süden automatisch in die Sonneschutzposition fahren. I.V. mit weiteren DuoFern Aktoren ist auch das automatische Ein- und Ausschalten von Licht bei bestimmten Helligkeitswerten, oder das automatische Einfahren einer Markise bei Wind/Regen möglich. Der Umweltsensor besitzt eine integrierte DCF-Funkuhr.

Die Konfiguration und Steuerung erfolgt idealerweise über die intuitive Benutzeroberfläche im HomePilot®. Die Konfiguration ist aber auch mit der Handzentrale i.V. mit der Software WR ConfigTool möglich. Der DuoFern Umweltsensor verfügt zusätzlich über eine integrierte Rohrmotorsteuerung, an die ein Motor direkt angeschlossen werden kann.

- Intelligenter Sensor der Sonnerichtung, Sonnenhöhe, Regen, Wind & Temperatur misst
- Wetterdaten zur Steuerung nutzen - z.B. Rollläden bei Sonne aus Süden in Sonnenschutzposition oder Markise bei Wind ein fahren
- Integrierter Rohrmotoraktor zum direkten Anschluss eines Motors
- Mit integrierter DCF Funkuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
77 mm
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Regenfall, Sun altitude, Sonnenposition, Sonnenlicht-Intensität, Temperatur, Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Temperaturmessbereich
-30 - 80 °C
Sonnenlicht-Messbereich
0 - 150000 Lux
Windstärke Messabstand
0 - 35 m/s
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
Schnittstelle
RF Wireless
Energie
Energiequelle
Solar
Max. Leistung
1000 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.