Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comelit 1456S Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comelit 1456S Gateway/Controller
Comelit 1456S Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29847585
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1456S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
86 x 96 x 76 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 90 x 62 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
96 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.