Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H136 Druckerpatrone Cyan, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H136 Druckerpatrone Cyan, Magenta
KMP H136 Druckerpatrone Cyan, Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29866916
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1720,4830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
3-farbig 165 Seiten DIN A4 (ISO/IEC 24711)
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta
Kompatibilität
HP DeskJet 1000 HP DeskJet 1010 HP DeskJet 1050 HP DeskJet 1050 a HP DeskJet 1055 HP DeskJet 1510 HP DeskJet 1514 HP DeskJet 2050 a HP DeskJet 2050 s HP DeskJet 2054 a HP DeskJet 2510 HP DeskJet 2512 HP DeskJet 2514 HP DeskJet 2540 HP DeskJet 2541 HP DeskJet 2542 HP DeskJet 2543 HP DeskJet 2544 HP DeskJet 2547 HP DeskJet 2549 HP DeskJet 2550 HP DeskJet 3000 HP DeskJet 3050 HP DeskJet 3050 a HP DeskJet 3050 se HP DeskJet 3050 ve HP DeskJet 3052 HP DeskJet 3052 a HP DeskJet 3054 a HP DeskJet 3055 HP DeskJet 3055 a HP DeskJet 3056 a HP DeskJet 3057 a HP DeskJet 3059 a HP Envy 4500 e-All-in-One HP Envy 4501 e-All-in-One HP Envy 4502 e-All-in-One HP Envy 4504 e-All-in-One HP Envy 4505 e-All-in-One HP Envy 4506 e-All-in-One HP Envy 4507 e-All-in-One HP Envy 4508 e-All-in-One HP Envy 5530 e-All-in-One HP Envy 5532 e-All-in-One HP Envy 5534 e-All-in-One HP Envy 5535 e-All-in-One HP OfficeJet 2600 HP OfficeJet 2620 HP OfficeJet 2622 HP OfficeJet 4630 HP OfficeJet 4630 HP OfficeJet 4631 HP OfficeJet 4632 HP OfficeJet 4634 HP OfficeJet 4635 HP OfficeJet 4636 HP OfficeJet 4639 HP DeskJet 2050
Seitenergebnis Farbtinte
165 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen Farbtinte
3 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.