Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI56042 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI56042 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI56042 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29872108
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI56042
EAN/GTIN:
     5712505545515
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
358 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
36 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.