Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei1529 Kabellos Interkonnektabel Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei1529 Kabellos Interkonnektabel Rot, Weiß
Ei Electronics Ei1529 Kabellos Interkonnektabel Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29879542
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     220552
EAN/GTIN:
     5099383004274
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Montageset
Ja
Interkonnektabel
Ja
Menge angeschlossener Alarme (max.)
12
Produktfarbe
Rot, Weiß
Kompatible Produkte
Ei161RC, 164RC, 166RC, Ei141RC, 144RC, 146RC, Ei261ENRC, 261DENRC, Ei128RBU
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.