Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2335790 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2335790 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz
MAUL 2335790 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz
MAUL 2335790 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29894188
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23357-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Für querformatige Vorlagen, Tabellen oder Listen
    - Platte aus Karton mit Folienüberzug
    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht

    - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Höhe
233 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.