Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 75100 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Hartplatte, Karton Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 75100 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Hartplatte, Karton Schwarz
Bene 75100 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Hartplatte, Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29894340
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     75100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Hartpappe-Pultordner
Zum Vorsortieren der Schriftstücke für schnelle und effektive Organisation.

Deckel aus starker Hartpappe mit schwarz-marmoriertem Muster

Schwarze Blätter mit 3 Sichtlöchern

Tabe aus transparenter Kunststofffolie, mit herausnehmbaren, 2-seitig bedruckten weißen Schildchen

Dehnbarer Rücken für großes Dokumentenvolumen

Passend zu den Pultordnern 75400
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Länge (mm)
355 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
930 g
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Material
Hartplatte, Karton
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Reiter
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.