Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-896 Klemmenblockzubehör Diodenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-896 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-896 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-896 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-896 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29896987
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-896
EAN/GTIN:
     4045454198190
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
19.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.