Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85974672 Herst.-Nr.: 727-217 EAN/GTIN: 4017332234061 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Endplatte | | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.62 mm | | Tiefe | 126 mm | | Höhe | 44.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6164* | € 0,8964* | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6601* | € 0,9601* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6668* | € 0,9768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|