Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-559 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-559 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-559 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943247
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, wago übergabebaustein, leiterplattenklemme, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2545*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,0456*
€ 2,43426
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,9945*
€ 2,37346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7545*
€ 2,08786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7045*
€ 2,02836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5945*
€ 1,89746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5245*
€ 1,81416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2545*
€ 1,49286
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.