Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 75416SW Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 75416SW Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz
Bene 75416SW Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943960
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     75416SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Standard-Pultordner PP
Zum Vorsortieren der Schriftstücke für schnelle und effektive Organisation.

Mit PP-Folie kaschiertem Deckel: robust und schmutzabweisend

Schwarze Blätter mit 3 Sichtlöchern

Tabe aus transparenter Kunststofffolie, mit herausnehmbaren, 2-seitig bedruckten weißen Schildchen

Dehnbarer Rücken für großes Dokumentenvolumen

Passend zu den Unterschriftenbüchern 76400 und Pultordnern 75116
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
355 mm
Innere Breite
265 mm
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Reiter
31
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.