Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning CAXXSM-00104-C001 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning CAXXSM-00104-C001 Keystone-Modul
Corning CAXXSM-00104-C001 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29946561
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CAXXSM-00104-C001
EAN/GTIN:
     4042673589730
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Blau, Silber
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Eingebaute Staubschutzhaube
Ja
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
IEC 60603-7-51, Class UL94 V-0, RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder corning
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.