Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Ednet USB 3.0 Kartenleser, 4-port Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29956590
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     85240
EAN/GTIN:
     4054007852403
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Der ednet USB 3.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten in Super-Speed-Geschwindigkeit und überträgt sie auf Ihr Notebook und PC. Schließen Sie den Card Reader einfach an und beginnen Sie mit der Datenübertragung, denn dank der Plug & Play Funktion ist er direkt für die Verwendung bereit. Bis zu 10 verschiedene Kartenformate können gelesen und geschrieben werden. Äbwärtskompatibel ist der ednet USB 3.0 Multi Card Reader zum USB 2.0 und USB 1.1 Standard, sodass das Arbeiten mit älteren Notebooksund PCs kein Problem darstellt. Sein kleines und kompaktes Gehäuse findet überall Platz ob in Heim, Büro, oder auch in der Notebooktasche, sodass einem universellem Einsatz nichts im Wege steht!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
13 mm
Kabellänge
0.07 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.