Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30011854
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PF3-00007
EAN/GTIN:
     889842013726
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Legen Sie sofort los
Verwandeln Sie Ihr Surface umgehend in einen Desktop-PC. Stecken Sie das Surface Connect-Kabel ein, um das Gerät mit Strom zu versorgen und externe Monitore, eine Tastatur, Maus und mehr anzuschliessen. Richten Sie den optimalen Blickwinkel ein oder positionieren Sie Ihr Gerät so, dass Sie die praktischen Stiftfunktionen nutzen können.

Alle Anschlüsse, die Sie brauchen

Mit zwei HD-Videoanschlüssen, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss, vier USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsports und einem Anschluss zur Audioausgabe haben Sie in einem schlanken, kompakten Design alle Verbindungsoptionen, die Sie benötigen.

Blitzschnell mit minimalistischem Design


Surface Dock verwendet die Surface Connect-Technologie und überträgt Video, Audio und Daten mit Hochgeschwindigkeit über ein einziges Kabel. So bleibt Ihr Schreibtisch aufgeräumt. Es verfügt ausserdem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung.

Einfaches Setup


Surface Dock ist schnell und einfach einzurichten. Schliessen Sie Ihre Peripheriegeräte an das Surface Dock an und stecken Sie dann das magnetische Surface Connect-Kabel in Ihr Gerät ein. Einfacher geht's nicht.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
550 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Surface Cover
Audioausgang
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Mini DisplayPorts
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.