Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann 934099102 Prüfsonde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30018538
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
934099102
EAN/GTIN:
4002044186661
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
179 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Blau
Material
Nickel
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
24 A
Zertifizierung
CE
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkontakt
,
Testsonde
,
Turmstecker
,
Laborstecker
,
Laborsteckverbinder
,
bananenstecker 4mm blau
,
federkontaktstift sks hirschmann
,
1000v federkontaktstift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,58*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Hirschmann SEB 2620 F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Blau 1St.
SKS Kontakttechnik
972356102
ab € 1,29*
Zubehör
STAUBLI 60.7030-23 5M LITZE BLANK 1QMM PVC DOPP BLAU 5M
Stäubli
60.7030-23 5M
ab € 10,75*
Zubehör
STAUBLI 61.7607-23 25M LITZE BLANK HOCHFLEX 1QMM SILIK BLAU 25M
Stäubli
61.7607-23 25M
ab € 100,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen