Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Treiber-IC
>
Artikel
Texas Instruments SN74AHCT125N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30019325
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74AHCT125N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Integrierte Schaltkreise
Weitere Suchbegriffe:
AHCT-Logik
,
Buffer
,
Puffer
,
Verstärker-Puffer
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
74ahct
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,259*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen