Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000047 Beleuchtungs-Zubehör LED-Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000047 Beleuchtungs-Zubehör LED-Beleuchtungssteuerung
Synergy 21 S21-LED-SR000047 Beleuchtungs-Zubehör LED-Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30062726
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000047
EAN/GTIN:
     4038816042644
  • DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
    - Dali slave, 4 Adressen, 4 unabhängige Kanäle
    - verwendbar als Kontroller für einfarbige LED-Lampen oder LED Streifen oder RGB oder RGB-W
    - Input: 12-36VDC
    - Output: 4*5A, 4x(60-180)W
    - Maße: 179x46x22mm
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 36 V
Stromstärke
5 A
Leistungen
Typ
LED-Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
179 mm
Breite
46 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.