Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00024 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Silber 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00024 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Silber 0,6 W
Synergy 21 S21-LED-L00024 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Silber 0,6 W
Synergy 21 S21-LED-L00024 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Silber 0,6 W
Synergy 21 S21-LED-L00024 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Silber 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30065311
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00024
EAN/GTIN:
     4038816109439
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
  • Voltage: DC 12V
    - Leistung: 0,6W
    - LED Lichtfarbe: cw 6000K ±150
    - LED: 1 Stück SMD2835
    - Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
    - Material: Aluminium
    - Schutzklasse: IP65
    - Größe: Ø 26mm, Höhe 41mm
    - Einbaumaß: Ø 18mm
    - Gewicht: 50g
    - Anschlußkabel: AWG22(2-polig) mit IP65 Stecker
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Höhe
41 mm
Durchmesser
26 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.6 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.