Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Bodeneinbauleuchte
>
Artikel
Synergy 21 Argos Bodenleuchte 0,7 W LED Beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30065341
Hersteller:
SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
S21-LED-L00009
EAN/GTIN:
4038816021908
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Lampen
Gesamtleistung
0.7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Multi
Spannung
12 V
Farbwechsel
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Beige
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Edelstahl, Gehärtetes Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
55 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Bodenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaustrahler
,
led bodeneinbaulampen ip67
,
bodeneinbaulampen led
,
bodeneinbaulampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen