Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-B00115 LED-Panelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-B00115 LED-Panelleuchte
Synergy 21 S21-LED-B00115 LED-Panelleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30065901
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-B00115
EAN/GTIN:
     4038816036414
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
25 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.