Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel
Digitus CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30100361
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-CP-100
EAN/GTIN:
     4016032371700
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die DIGITUS® Kategoire CAT 6A S-FTP Konsolidierungs-Punkt Kabel werden hergestellt und getestet nach dem EN-50173-1; EN-80288-4-2 und ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 Standard. Die DIGITUS® Konsolidierungs-Punkt Kabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragene Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die DIGITUS® CAT 6A Konsolidierungs-Punkt Kabelserie umfasst verschiedene Längen, so dass alle Ihre Bedürfnisse abgedeckt werden. Jeder Stecker ist mit einer Längenangabe versehen. Die Kabel sind optimiert für die Installation im Bodentank, Doppelboden und Kabelkanal.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Paketgewicht
368 g
Verpackungsvolumen
3780 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
500 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.