Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
EFB Elektronik EK501.2,5 Stromkabel Grau 2,5 m C13-Koppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30101022
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
EK501.2,5
EAN/GTIN:
4049759052980
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
10 A / 250 V VDE geprüft
Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.1 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
,
Schuko-Winkelstecker
,
Schutzkontakt-Winkelstecker
,
kaltgerätekabel 2,5m
,
schuko winkelstecker
,
efb-elektronik kaltgerätekabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB Elektronik EK501.5 Stromkabel Grau 5 m
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,34*
Ähnlich
LogiLink CP090 Stromkabel Schwarz 1,8 m
LogiLink
CP090
ab € 2,04*
Ähnlich
LogiLink Swiss-IEC - IEC-C13, 2m Schwarz C13-Koppler
LogiLink
CP103
ab € 2,13*
Ähnlich
Netzleitung CEE 7/7 90°-C13 180°, grau, 2 m, 3 x 0.75 mm²
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,28*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 2.5 m, grau
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz
Wagner
3001175
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen