Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30116610
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Ideal für häufiges Heften. In auffallenden Farben und modernem Design - ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch. Einfaches, einhändiges Bedienen. Dank Batteriebetrieb mobil einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Heftkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Grün, Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
55661036
ab € 22,58*
Ähnlich
Leitz
55661051
ab € 24,12*
Ähnlich
Leitz
55661016
ab € 23,98*
Ähnlich
Leitz
55661023
ab € 24,19*
Ähnlich
Leitz
55661026
ab € 25,07*
Ähnlich
Leitz
55661095
ab € 24,34*
Ähnlich
Leitz
55661062
ab € 22,98*
Ähnlich
Leitz
55661001
ab € 24,03*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 18,73*
Ähnlich
Leitz
50601054
ab € 6,57*
Ähnlich
Leitz
65040054
ab € 30,31*
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.