Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent
Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30150979
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1050-025-100E
EAN/GTIN:
     772040256159
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox
  • Wasserdicht, bruchfest und staubdicht. Spritzwassergeschützt. Nicht zum Schwimmen oder Tauchen geeignet.
    - Leicht zu öffnender Verschluss
    - Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz
    - Edelstahlbeschläge
    - Karabinerhaken
    - Bedingungslose Qualitätsgarantie
    - Mit transparentem Deckel und farbiger Gummieinlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flip case
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl von Fächern
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
1.05 l
Breite
190.5 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
79.2 mm
Gewicht
380 g
Innenmaße (B x T x H)
160.3 x 93.5 x 69.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzkoffer peli, schutzkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.