Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T3244 Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T3244 Yellow
Epson T3244 Yellow
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30153237
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T32444010
EAN/GTIN:
     8715946600918
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P400</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
14 ml
Seitenergebnis Farbtinte
980 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T32444010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T32404010
ab € 4,54*
Ähnlich
Epson
C13T32424010
ab € 10,92*
Ähnlich
Epson
C13T32414010
ab € 10,99*
Ähnlich
Epson
C13T32434010
ab € 10,34*
Ähnlich
Epson
C13T32474010
ab € 10,92*
Ähnlich
Epson
C13T32484010
ab € 10,99*
Ähnlich
Epson
C13T32494010
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.